Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006007035 Leitungsführungskanal PVC LF 40x60mm lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4006007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     986-0212510
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006007035
EAN/GTIN:
     4012740149495
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,88*
1 Tag
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 3,91*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,93*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,07*
Lager 986
2026
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,40*
€ 5,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF4006057035
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.