Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-Kanal 40x57mm lichtgrau LF4006007035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2195033
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006007035
EAN/GTIN:
     4012740149495
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: grau, Breite: 57 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der steckbaren Trennwände: 1, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: true, Nutzbarer Querschnitt: 1500 mm², mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LF4006007035
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,88*
Lager 6808
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 3,91*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,93*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,07*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,07*
€ 4,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF4006057035
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.