Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B60xH40mm LF 400600 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95945864
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4006007035
EAN/GTIN:
     4012740149495
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B60xH40mm LF 400600 lgr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,82*
2 Tage
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 3,85*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,88*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,02*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,213
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF4006057035
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.