Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 392.182 Kabeltrommel 3fach m.Thermoschutzschalter sw 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 392.182 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 392.182 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0203879
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.182
EAN/GTIN:
     4016514004119
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Kunststoff schwarz 3x CEE7/3 mit Deckel mit Thermoschutzschalter 25m H07RN-F 3G1,5mm² schwarz DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Mit Arretierung:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Ader-Zahl:
3
Kabelbestückung:
H07RN-F
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,49*
€ 111,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,78*
€ 111,86*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 92,83*
€ 111,87*
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 112,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,71*
€ 136,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,35*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,31*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,28*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,91*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.