Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130814-E UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-0192275
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130814-E
EAN/GTIN:
     4250184103592
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
btr patchpanel
isdn patchpanel
19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen, 19 Zoll Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium, Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26), geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm, anschließbare Kabeltypen bei 25 x 8(8): 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern), anschließbare Kabeltypen bei 25 x 8(4): 5 x 10 DA, 2 x 25 DA, 1 x 50 DA (DA=Doppeladern), Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden, Zugentlastung mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang) auf rückseitiger Kabelabfangung, Kabelführungskanal zur geordneten Verlegung der Doppeladern, 5 x Klemmblech für Beidraht, Erdungsbolzen M6, Varianten: 25 x 8(8), 25 x 8(4)
Weitere Informationen:
Höhe:
44,45 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geschirmt:
false
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,41*
€ 62,46*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 49,60*
€ 63,41*
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 63,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 63,46*
Lager 986
8
€ 6,50*
ab € 73,43*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
130851-E
ab € 113,58*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,22*
Zubehör
Metz Connect
860018-10-E
ab € 25,71*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.