Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 544894 ARGUS Dämmerungsschalter m.Schaltverzögerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     986-0176701
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     544894
EAN/GTIN:
     4011281348954
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos Phi 0,6. Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W. Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter. Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar. Schaltverzögerung. beim Einschalten: ca. 40 s. beim Ausschalten: ca. 100 s. Schutzart: IP 54. Abmessungen: ca. 97x80x47 mm. Zubehör: Kondensator 542895. Ausführung: mit Schaltverzögerung, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Einschalthelligkeit:
3 lx | 2000 lx
Ausschalthelligkeit:
3 lx | 2000 lx
Betriebstemperatur:
-5 °C | 30 °C
Ausschaltverzögerung:
100 s
Einschaltverzögerung:
40 s
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Kontakte:
1 Schließer
Geeignet für C-Last:
true
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,31*
€ 49,54*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 38,53*
€ 49,66*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 38,70*
€ 49,95*
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 50,55*
Lager 986
14
€ 6,50*
ab € 49,75*
€ 63,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
542895
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.