Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1154-544894
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     544894
EAN/GTIN:
     4011281348954
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter merten
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos Phi 0,6. Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W. Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter. Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar. Schaltverzögerung. beim Einschalten: ca. 40 s. beim Ausschalten: ca. 100 s. Schutzart: IP 54. Abmessungen: ca. 97x80x47 mm. Zubehör: Kondensator 542895. Ausführung: mit Schaltverzögerung, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
3 lx | 2000 lx
Ausschalthelligkeit:
3 lx | 2000 lx
Ausschaltverzögerung:
100 s
Einschaltverzögerung:
40 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Geeignet für C-Last:
ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Schwenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
544819
ab € 48,45*
Ähnlich
Merten
544829
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.