Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0176481 Herst.-Nr.: 049926 EAN/GTIN: 4010957499266 |
| |
|
| | |
| Legrand PolaRex KKT, analoge Abtauschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit), 2 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz. Schaltuhr mit Tagesscheibe und einstellbaren Kurzzeitprogrammen, Schaltzeit von 1 bis 60 Min. einstellbar. Die kürzeste Schaltfolge (Beginn einer Schaltzeit): 30 Min.. Montage auf Tragschiene EN 60715 oder Aufputz, Abmessung (HxB): 113,7 x 72 mm. Schaltausgang: 2 Wechsler. Weitere Informationen: | | Höhe: | 113,7 mm | Breite: | 72 mm | Tiefe: | 53,4 mm | Nennschaltstrom bei 250 V AC: | 16 A | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Wochenprogramm: | false | Jahresprogramm: | false | Anzahl der Kanäle: | 2 | 24 h Programm: | true | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: | false | Schaltungsvorwahl: | false | Kontaktausführung: | Wechsler | Potenzialfreier Schaltkontakt: | true | Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: | 1 min | Kürzeste Schaltzeit Kanal 2: | 1 min | Programmscheibenteilung 1: | 30 min | Programmscheibenteilung 2: | 30 min | 60 min Programm: | false | Netzsynchron: | true | Quarzgesteuert: | false | Handbedienung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,25* | € 79,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,34* | € 79,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,56* | € 79,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,18* | € 81,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 78,73* | € 96,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|