Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtauuhr 230V50Hz PolarRexKKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abtauuhr 230V50Hz PolarRexKKT
Abtauuhr 230V50Hz PolarRexKKT
Artikel-Nr.:
     6012-26666885
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049926
EAN/GTIN:
     4010957499266
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Synchronmotor
Schaltuhr Einbau

Abtauuhr 230V50Hz PolarRexKKT

Legrand PolaRex KKT, analoge Abtauschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit), 2 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz. Schaltuhr mit Tagesscheibe und einstellbaren Kurzzeitprogrammen, Schaltzeit von 1 bis 60 Min. einstellbar. Die kürzeste Schaltfolge (Beginn einer Schaltzeit): 30 Min.. Montage auf Tragschiene EN 60715 oder Aufputz, Abmessung (HxB): 113,7 x 72 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,33*
€ 78,59*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,83*
€ 78,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 80,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 80,17*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 66,98*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.