Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004902 Gabelkammschiene 3-polig 57TE 1m 10qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Kammschiene Lexic 42 10qmm 004902 3-polig 1000mm für 19x3 Automaten
LEGR Kammschiene Lexic 42 10qmm 004902 3-polig 1000mm für 19x3 Automaten
Artikel-Nr.:
     986-0175006
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004902
EAN/GTIN:
     3245060049027
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 19 x 3, Querschnitt: 10 qmm, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 1 m, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, legrand kammschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 32,95*
3 Tage
79
1
€ 8,30*
ab € 24,91*
€ 34,02*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 36,10*
Lager 986
20
1
€ 6,50*
ab € 27,98*
€ 37,90*
1
€ 5,95*
ab € 33,58*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
336072
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.