Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 3-polig 10mm² max.Gerätezahl 19x3 1m LS-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3504186
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004902
EAN/GTIN:
     3245060049027
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 19 x 3, Querschnitt: 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 1 m, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Länge: 1016 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 57, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004902
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, legrand kammschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 32,95*
4 Tage
79
1
€ 8,30*
ab € 24,91*
€ 34,02*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 36,10*
5 Tage
20
1
€ 6,50*
ab € 27,98*
€ 37,90*
1
€ 5,95*
ab € 33,58*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
336072
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.