| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0148404 Herst.-Nr.: K222097 EAN/GTIN: 4086500083046 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636-2 Betriebsklasse gG Größe 000 Bemessungsspannung AC 500 V, DC 250 V Bemessungsstrom 16 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 9 | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 3,74* | | | | | 10 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 2,73* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,82* | € 4,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,72* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,86* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|