| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0148352 Herst.-Nr.: K200638 EAN/GTIN: 4086500084067 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsfreien Metallgrifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636-2 Betriebsklasse gG Größe 000 Bemessungsspannung AC 500 V, DC 250 V Bemessungsstrom 25 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 25 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 9 | | € 5,80* | ab € 3,11* | € 4,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,17* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,09* | € 6,10* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,82* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|