Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01720.170000 Sicherungssockel D01 NEOZED AC230,400V 1p m.BS 2Klemmbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0148003
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B211463
EAN/GTIN:
     4086500011766
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
Sicherungssockel NEOZED mit Berührungsschutzdeckel Größe D01 Bemessungsspannung AC 230/400 V für Tragschienen nach DIN EN 60715 1-polig
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Polzahl:
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Werkstoff:
Porzellan
Baugröße:
D01
Ausführung mit Abdeckung:
true
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,65*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,45*
ab € 4,228*
€ 5,398*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,65*
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,68*
Lager 986
95
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,6802*
€ 7,0002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0002*
€ 8,33024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6002*
€ 7,85424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1002*
€ 7,25924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8502*
€ 6,96174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4402*
€ 6,47384
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6802*
€ 5,56944
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,91*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 100,64*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.