Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA36T Tür Volta APV 3reihig Stahlblech m.Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VA36T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager VA36T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-0143632
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36T
EAN/GTIN:
     3250616410633
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Tür,Volta,APV,3-reih.,Stahlbl.,mit Türschild.Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Höhe:
495 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
36 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Sichttür:
false
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
€ 4,99*
ab € 11,69*
€ 15,89*
2 Tage
149
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 15,90*
4 Tage
257
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,29*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 16,61*
Lager 986
58
€ 6,50*
ab € 14,45*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ713
ab € 10,02*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.