Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2855072 Herst.-Nr.: VA36T EAN/GTIN: 3250616410633 |
| |
|
| | |
| Tür,Volta,APV,3-reih.,Stahlbl.,mit Türschild. Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links. Farbe: weiß, Breite: 285 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 495 mm, Tiefe: 36 mm, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, für VA36CN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VA36T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,61* | € 15,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,63* | € 15,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,24* | € 16,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,27* | € 16,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|