Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA36T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VA36T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager VA36T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27041709
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36T
EAN/GTIN:
     3250616410633
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
495 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ713
ab € 10,02*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.