Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I23E Automatenkasten 9TE 250x187,5x150mm 029766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP 1x9TE Kst IP65 ET100mm 250x187,5x150mm REG
Kleinverteiler AP 1x9TE Kst IP65 ET100mm 250x187,5x150mm REG
Artikel-Nr.:
     986-0142110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029766
EAN/GTIN:
     4015080297666
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Automaten-Einzelgehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=9, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 2x(6-16)qmm und 7x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: ohne
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,40*
€ 81,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,02*
€ 83,76*
€ 5,46*
ab € 72,29*
€ 87,60*
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 91,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,89*
€ 107,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,35*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,23*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,39*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,43*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,16*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 17,98*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.