Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I23E Automatenkasten 9 Platze 29766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0024310
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029766
EAN/GTIN:
     4015080297666
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe 150 mm, mit Bezeichnungsschildern, mit Verschlu?streifen fur unbenutzte Einbauplatze, zulassiger Anschlu?querschnitt gema? Lehrdorn A3 bzw. B8 nach DIN EN 50027, Zuleitung max. 35 mm2, Ableitung max. 4 mm2, einschlie?lich Befestigungslaschen fur Wandbefestigung. Belastbarkeit von Automatenkasten unter Beachtung der Reduktionsfaktoren nach VDE 0660 Teil 500 bzw. VDE 0659 sowie des Anschlu?querschnitts der Zuleitung. Ausfuhrung: 1 x 9 PLE Ma?e (B x H x T): 250 x 187,5 x 175 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,34*
€ 82,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,37*
€ 83,97*
€ 5,46*
ab € 72,60*
€ 87,79*
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 91,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,48*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,50*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,30*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,32*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,84*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,31*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 17,93*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.