Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil ST WS6-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B253J09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     098594
EAN/GTIN:
     4015080985945
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Traggerüstprofil ST WS6-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traggerüstprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,91*
€ 26,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 27,44*
€ 5,46*
ab € 21,58*
€ 28,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,39*
€ 31,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,15*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
239
ab € 131,97*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,27*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 200,65*
Zubehör
Eaton
098479
ab € 173,60*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,95*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,38*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,59*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,24*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,70*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,62*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,54*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.