Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil ST WS15-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B253J00
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029778
EAN/GTIN:
     4015080297789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Traggerüstprofil ST WS15-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traggerüstprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
1875 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,70*
€ 54,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,78*
€ 57,50*
€ 5,46*
ab € 46,98*
€ 60,00*
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 62,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,58*
€ 71,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
239
ab € 131,97*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,27*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 200,65*
Zubehör
Eaton
098479
ab € 173,60*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,95*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,38*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,59*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,24*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,62*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,91*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,54*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.