Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 90 M32 OF Einschraubnippel offen PE lichtgrau RAL7035 2032023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135377
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032023
EAN/GTIN:
     4012195477853
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,23718*
€ 0,33718*
25
€ 5,46*
ab € 0,2416*
€ 0,3416*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2426*
€ 0,3426*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,2808*
€ 0,4008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.