Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2032023
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032023
EAN/GTIN:
     4012195477853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23718*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33718*
€ 0,40124
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,32718*
€ 0,38934
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30718*
€ 0,36554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28718*
€ 0,34174
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23718*
€ 0,28224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.