Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel 90 M32 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel 90 M32 OF
Einschraubnippel 90 M32 OF
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15959852
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032023
EAN/GTIN:
     4012195477853
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel

Einschraubnippel 90 M32 OF

Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
16..23 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,23718*
€ 0,33718*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,2416*
€ 0,3416*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2426*
€ 0,3426*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,2808*
€ 0,4008*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,2832*
€ 0,4032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.