Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M20 RAL7001 silbergrau Verschraubung 6-13mm 53111020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M 20 X 1.5 RAL 7001 SGY Silber Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 20 X 1.5 RAL 7001 SGY Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134861
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111020
EAN/GTIN:
     4044773177831
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 20X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 25; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4453*
€ 0,5819*
4 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4454*
€ 0,582*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,58456*
Lager 986
30
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4378*
€ 0,6678*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6678*
€ 0,79468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4378*
€ 0,52098
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0767*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,10366*
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,09771*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,91658*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,092*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,01*
Zubehör
TDK
ZCAT3035-1330
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.