Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555-62 Geräte-Verbindungsdose 60/63 f.Nagelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAISER
KAISER
Artikel-Nr.:
     986-0134347
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-62
EAN/GTIN:
     4013456120808
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung, Tiefe 63 mm (1555-62). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 63 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP2X
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
true
Plombierbar:
false
Tiefe:
63 mm
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
false
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
true
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
true
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
true
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
€ 6,40*
ab € 0,50247*
€ 0,84247*
Lager 986
153
1
€ 6,50*
ab € 0,5169*
€ 0,8669*
3 Tage
614
1
€ 4,95*
ab € 0,5224*
€ 0,8824*
3 Tage
1315
1
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,96*
1
€ 5,95*
ab € 0,84431*
€ 1,39431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8669*
€ 1,03161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7169*
€ 0,85311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6069*
€ 0,72221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1040-01
ab € 2,525*
Zubehör
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,49627*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 24,0905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.