Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst hfr Ø92mm rnd Schraubdeckel 1184-77


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubdeckel Kst hfr Ø92mm rnd Schraubdeckel
Schraubdeckel Kst hfr Ø92mm rnd Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     262-B136E70
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-77
EAN/GTIN:
     4013456140165
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Schraubdeckel Kst hfr Ø92mm rnd Schraubdeckel 1184-77
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
92 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 - 92 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kaiser blinddeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,0905*
€ 29,2805*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 33,38*
1
€ 5,46*
ab € 25,15*
€ 33,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,335*
€ 34,065*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,8655*
€ 36,0055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 29,2805*
€ 34,8438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,6105*
€ 34,0465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,0905*
€ 28,6677
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,96362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 292,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.