Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Abzweigschalterdose mit Nagellaschen 1555-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210522
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-62
EAN/GTIN:
     4013456120808
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser Abzweigschalterdose mit Nagellaschen 1555-62 Montageart Unterputz, Form rund, Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 60mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 1, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 20 mm, Einführung von hinten, Anzahl der Einführungen 11, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe gelb, Schutzart (IP) IP2X, Funktionserhalt ohne, Stutzen Tunnelstutzen, Mit Nagellaschen, Nageldurchmesser max.

3 mm, Putzstärke min.

6 mm.

Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP2X
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Dose, Geräte-Verbindungsdose, Geräteverbindungsdose, Kabelabzweig-Dose, Kabelabzweigdose, Kasten, Klemm-Schalterdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
€ 6,40*
ab € 0,50247*
€ 0,84247*
3 Tage
153
1
€ 6,50*
ab € 0,5169*
€ 0,8669*
2 Tage
614
1
€ 4,95*
ab € 0,5224*
€ 0,8824*
Lager 5382
1315
1
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,96*
1
€ 5,95*
ab € 0,84431*
€ 1,39431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1040-01
ab € 2,525*
Zubehör
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,49627*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 24,0905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.