Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9061-77 Hohlwand Gerätedose 68/35 halogenfrei m.Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0134071
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9061-77
EAN/GTIN:
     4013456219007
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Gerätedose, Tiefe 35 mm, halogenfrei (9061-77). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Halogenfrei: Ja | Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP3X
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
true
Plombierbar:
false
Tiefe:
35 mm
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
true
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
true
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 2,60191*
€ 3,22191*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,51*
25
€ 5,46*
ab € 2,7168*
€ 3,5568*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7266*
€ 3,5666*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,9806*
€ 3,8706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8706*
€ 4,60601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6506*
€ 4,34421
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9806*
€ 3,54691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9060-77
ab € 0,42167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.