Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X 9061-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B136J12
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9061-77
EAN/GTIN:
     4013456219007
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X 9061-77
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
35 - 35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 2,60191*
€ 3,22191*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,48*
25
€ 5,46*
ab € 2,7168*
€ 3,5268*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7266*
€ 3,5466*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,9806*
€ 3,8406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,22191*
€ 3,83407
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60191*
€ 3,09627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 805,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1040-01
ab € 2,525*
Zubehör
Kaiser
9060-77
ab € 0,42167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.