Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO RB 90 615 FS Bogen 90° horiz.60x150 m.Winkelverbinder 6043208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 90° horizontal,mit Winkelverbinder 60x150 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° horizontal,mit Winkelverbinder 60x150 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0126938
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043208
EAN/GTIN:
     4012196050413
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Innenradius:
50 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Seitenlochung:
false
Montagelochung im Boden:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 37,11*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 37,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 39,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,42*
€ 41,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,38*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041132
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.