Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelrinne 90° horiz 60x150mm mitgelieferter Verbinder60x150mm R=50mm RB90615FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen Kabelrinne 90° horiz 60x150mm mitgelieferter Verbinder60x150mm R=50mm
Bogen Kabelrinne 90° horiz 60x150mm mitgelieferter Verbinder60x150mm R=50mm
Artikel-Nr.:
     262-B146H12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043208
EAN/GTIN:
     4012196050413
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen Kabelrinne 90° horiz 60x150mm mitgelieferter Verbinder60x150mm R=50mm RB90615FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, 90° winkelstück, winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 37,11*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 37,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 39,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,42*
€ 41,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,38*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041132
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.