Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2307131 Herst.-Nr.: RB90615FS EAN/GTIN: 4012196050413 |
| |
|
| | |
| Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Seitenlochung: false, Winkel: 90°, Werkstoff: Stahl, Montagelochung im Boden: false, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenbreite: 150 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Richtungsänderung: horizontal, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RB90615FS | Ident Code: | 6043208 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,47* | € 37,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,69* | € 37,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,70* | € 39,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,42* | € 41,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 41,38* | € 53,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|