Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003508014 Leitungsführungskanal PVC LF 20x35mm braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun
Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     986-0124292
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003508014
EAN/GTIN:
     4012740140294
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Nutzbarer Querschnitt:
440 mm²
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
8014
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,79*
1 Tag
40
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 4,98*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,325*
€ 4,995*
3 Tage
30
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,36*
€ 5,05*
Lager 986
50
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,83*
€ 5,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF2003548014
ab € 3,40*
Zubehör
Tehalit
LFF2003588014
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.