Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal LF 20035 br


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55945257
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2003508014
EAN/GTIN:
     4012740140294
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Kanal LF 20035 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
440 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahn, kabelbahn hager, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,80*
1 Tag
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 5,00*
3 Tage
35
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,37*
€ 5,06*
1 Tag
134
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,13*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,88*
€ 7,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF2003548014
ab € 3,42*
Zubehör
Tehalit
LFF2003588014
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.