Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack M 7 Gießharz-Verbindungsmuffe max.4x300qmm 124308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     986-0120563
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124308
EAN/GTIN:
     4010311002538
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Halogenfrei:
true
Geeignet für:
N(A)YY
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
5
Mit konzentrischer Abschirmung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 300mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,35*
€ 515,02*
€ 5,95*
ab € 441,54*
€ 524,46*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,83*
€ 547,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 516,48*
€ 614,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 566,28*
€ 672,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,44*
€ 731,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,28*
€ 714,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,78*
€ 674,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124309
ab € 734,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.