Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124308 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77932676
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124308
EAN/GTIN:
     4010311002538
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
1126 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
17299 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 300mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,59*
€ 606,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124309
ab € 734,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.