Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124309 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 4x400qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x400qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324243
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124309
EAN/GTIN:
     4010311002545
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
1126 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
20502 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,38*
€ 1.035,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,36*
€ 997,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,61*
€ 951,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,53*
€ 919,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,29*
€ 873,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124308
ab € 430,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.