Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack P5 Gießharzabzweigmuffe 1kV H:4x95-150 A:4x16-50 127733


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     986-0120492
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127733
EAN/GTIN:
     4010311003498
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 mm² | 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 mm² | 150 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
N(A)YY
Typ:
Parallelabzweig
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
20 mm | 36 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
37 mm | 54 mm
Bergbauzulassung:
false
Anzahl der Leiter:
4
Verbindungszubehör:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 75,93*
€ 97,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 79,94*
€ 102,28*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 84,22*
€ 107,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 95,13*
€ 120,09*
18 Tage
nicht lagernd
33
€ 69,00*
ab € 108,12*
€ 127,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 125,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 115,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.