Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack M 15 Gießharz-Verbindungsmuffe max.4x150 3x150/150 124175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0120488
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124175
EAN/GTIN:
     4010311000183
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Halogenfrei:
true
Geeignet für:
N(A)YY
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
5
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,05*
€ 114,57*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 96,67*
€ 121,15*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,28*
€ 122,41*
€ 3,50*
ab € 110,16*
€ 137,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,27*
€ 142,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 17,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124170
ab € 23,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 38,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 53,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124176
ab € 196,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124172
ab € 42,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124174
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.