Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124176 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324330
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124176
EAN/GTIN:
     4010311000190
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack gießharzmuffe 4x240mm²
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
723 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
8945 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, cellpack kabelmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 15,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124170
ab € 21,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 35,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 51,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124175
ab € 81,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124172
ab € 37,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124174
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.