Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124175 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324325
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124175
EAN/GTIN:
     4010311000183
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
701 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
4394 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 15,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124170
ab € 21,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 35,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 51,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124176
ab € 196,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124172
ab € 37,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124174
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.