Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACB-8/ 8-L-C SCO 1516823 Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-0080296
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516823
EAN/GTIN:
     4017918967550
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 58,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 59,54*
€ 5,46*
ab € 48,14*
€ 59,79*
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 62,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,46*
€ 78,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1516713
ab € 10,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,215*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,635*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3449*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,97881*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,59825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,59825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.