Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZB12-4 Motorschutzrelais 2,4-4A 1S+1Ö 278438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Artikel-Nr.:
     986-0063433
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278438
EAN/GTIN:
     4015082784386
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB12, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, DS7-34…SX004…, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
2.4 A | 4 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 24,62*
€ 32,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,52*
€ 33,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,42*
€ 37,89*
€ 5,46*
ab € 29,65*
€ 38,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,34*
€ 47,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
276712 DILM9-01(24V50HZ)
ab € 23,83*
Zubehör
Eaton
276810 DILM9-32(24VDC)
ab € 39,67*
Zubehör
Eaton
276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
ab € 29,11*
Zubehör
Eaton
276556 DILM7-10(110V50/60HZ)
ab € 21,77*
Zubehör
Eaton
276547 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 21,81*
Zubehör
Eaton
276708 DILM9-10(110VDC)
ab € 28,32*
Zubehör
Eaton
276583 DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
276723 DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
276828 DILM12-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
276599 DILM7-01(12VDC)
ab € 28,16*
Zubehör
Eaton
276554 DILM7-10(24V50/60HZ)
ab € 21,79*
Zubehör
Eaton
276743 DILM9-01(110VDC)
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
276688 DILM9-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.