Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0035105 Herst.-Nr.: XUFN02323 EAN/GTIN: 3389110345728 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter für Verstärker, Taster, Sn 30mm, Länge 2m, Standard-Endhülse. Weitere Informationen: | | Zugentlastung: | false | Bewehrung: | false | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | grau | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false | Funktionserhalt: | ohne | Außendurchmesser ca.: | 1 mm | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Anzahl der Fasern: | 5 | Flammwidrig: | nein | Kabel metallfrei: | false | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Chemisch beständig: | false | Einblasbar: | false | Ader-Art: | sonstige | Faser-Anzahl je Ader: | 5 | Mit Nagetierschutz: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Glasfaser-Sensor, Glasfasersensor, Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, schneider electric lichttaster, lichttaster, endschalter ip64 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,59* | € 39,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,98* | € 39,58* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 31,17* | € 41,25* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,28* | € 46,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,39* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|