| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XUFN02323 Herst.-Nr.: XUFN02323 EAN/GTIN: 3389110345728 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter für Verstärker, Taster, Sn 30mm, Länge 2m, Standard-Endhülse Weitere Informationen: | | Ader-Art: | sonstige | Mit Zugentlastung: | nein | Bewehrung: | nein | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Kabel metallfrei: | nein | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Funktionserhalt: | nein | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Chemisch beständig: | nein | Außendurchmesser ca.: | 1 mm | Einblasbar: | nein | Kabel längswasserdicht: | nein | Kabel querwasserdicht: | nein | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | UV-beständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Glasfaser-Sensor, Glasfasersensor, Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, schneider electric lichttaster, lichttaster, endschalter ip64, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken |
| | |
| |