Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3451323 Herst.-Nr.: XUFN02323 EAN/GTIN: 3389110345728 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter für Verstärker, Taster, Sn 30mm, Länge 2m, Standard-Endhülse. UV-beständig: false, Gewicht: 0,04 kg/km, Flammwidrig: nein, Anzahl der Fasern: 5, mit Zugentlastung: false, Bewehrung: false, Chemisch beständig: false, Funktionserhalt: ohne, Mantel-Farbe: grau, Mantelmaterial: sonstige, Ader-Art: sonstige, Faser-Anzahl je Ader: 5, Kabel metallfrei: false, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Einblasbar: false, Außendurchmesser ca.: 1 mm, mit Nagetierschutz: false, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2'': false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 10 mm, Spezifizierung Mantelmaterial: Polyethylen (PE), Kabelgeometrie: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | STHU Germany GmbH | Produkt Typ: | XUFN02323 | Ident Code: | XUFN02323 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Glasfaser-Sensor, Glasfasersensor, Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, schneider electric lichttaster, lichttaster, endschalter ip64 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,59* | € 39,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,98* | € 39,58* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 31,17* | € 41,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,28* | € 46,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,39* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|