Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE BASIC I 165 x 120 cm walnuss / weiß hjh OFF
Artikel-Nr.:
     982-830084
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830084
EAN/GTIN:
     4064323014584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
WORKSPACE BASIC I – Praktisch und universell einsetzbar
Der WORKSPACE BASIC I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit einsetzen. Durch die großzügige Arbeitsplatte in edler Optik bietet der Schreibtisch ausreichend Ablagefläche für Ihre Unterlagen und genügend Platz zum Arbeiten, ohne dabei wuchtig zu wirken. Ob im Büro oder im eigenen Home Office – der WORKSPACE BASIC I ermöglicht eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen.
  • Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home-Office eine gute Figur.
  • Schreibtisch mit robuster melaminharzbeschichteter Spantischplatte - einfach abwischbar. Plattenstärke: 20 mm
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Walnuss/Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
50
Höhe:
75.0 cm
Breite:
165.0 cm
Tiefe:
120.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 165.0 x 120.0 cm
Produktgewicht:
26.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 200,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 247,90*
€ 295,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 246,93*
€ 293,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 232,29*
€ 276,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 227,53*
€ 270,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 200,25*
€ 238,30
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.