Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
* Safe / Tresor SAFE COMPACT II 8,5l mit Fingerabdruck-Sensor schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830039
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830039
EAN/GTIN:
     4064323013020
Artikeldatenblatt
SAFE COMPACT II - Sicher ist sicher!
Kostbares gehört sicher verwahrt! Im SAFE COMPACT II sind Ihre Wertgegenstände stets sicher untergebracht, sei es in Geschäftsräumen, Hotels oder Zuhause. Der Tresor besteht aus massivem und hochbeständigem Stahl, der lang anhaltende Stärke und hervorragenden Schutz bietet. Durch den biometrischen Fingerabdruck-Sensor können Sie Ihren persönlichen Fingerabdruck mit dem Tresor verknüpfen und bis zu 50 verschiedene Abdrücke programmieren. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der mechanische Notschlüssel, mit dem der Safe auch geöffnet werden kann, wenn die Technik versagt oder bei vollständiger Entladung der Batterien. Das Anzeigendisplay gibt Ihnen jederzeit Auskunft über den aktuellen Ladezustand der Batterien und über die Bestätigung der richtigen Fingerprinteingabe. Der SAFE COMPACT II kann sowohl an der Wand oder im Einbauschrank als auch auf dem Boden verankert werden und mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör flexibel positioniert werden.
  • Der geräumige Safe bietet jede Menge Platz für Bargeld, Schmuck, Reisepass oder andere Wertgegenstände. Ideal für den Einsatz im Büro, Zuhause, in Hotels, Geschäften oder Restaurants
  • Korpus aus 1,5 mm robustem Stahl. 4 mm dicke Vordertür aus Stahl mit zwei massiven Verriegelungsbolzen und aufbruchsicherer Scharnierstange für mehr Sicherheit
  • Durch den biometrischen Fingerabdruck-Sensor können Sie Ihren persönlichen Fingerabdruck mit dem Tresor verknüpfen. Fingerabdruckscanner mit bis zu 50 verschiedenen Abdrücken programmierbar
  • Der Notschlüssel dient dazu, den Tresor auch manuell öffnen zu können, wenn z. B. die Technik versagt
  • Anzeigedisplay für Bestätigung der Code-Eingabe und Batterieladestatus
  • Der Innenraum des Tresors ist mit einem Filzteppich ausgelegt, um Wertgegenstände vor Kratzern zu schützen
  • Kompatibel für 4x AA-Batterien. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der Safe wird mit vorgebohrten Montagelöchern auf der Rückseite und Unterseite geliefert, wodurch er problemlos an der Wand, im Regal oder auf dem Boden befestigt werden kann
  • Im Lieferumfang enthalten: 2x Notschlüssel, 2x Befestigungsschrauben zur Verankerung des Tresors

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Höhe:
20.0 cm
Breite:
31.0 cm
Tiefe:
20.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
20.0 x 31.0 x 20.0 cm
Produktgewicht:
5.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 99,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,22*
€ 150,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,21*
€ 149,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,73*
€ 142,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 115,41*
€ 137,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 99,37*
€ 118,25
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,65*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,78*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.