Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830017
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830017
EAN/GTIN:
     4251084696535
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
hjh office fußstütze
PODI III - Schlicht, elegant und ergonomisch!
Die elegante Fußablage PODI III ist der stilvolle Alltagshelfer für alle, die Wert auf höchste Ergonomie und ansprechendes Design legen. Die Neigung der bruchsicheren Kunststoffplatte lässt sich beliebig variieren, so dass die Durchblutung der Füße und Beine erheblich gefördert wird. Vor allem kleineren Personen erleichtert dies maßgeblich den Arbeitsalltag. Die Kombination aus verchromtem Stahl und langlebigem Kunststoff ist besonders leicht zu reinigen und verspricht eine lange Nutzungsdauer.
  • Fußablage mit einfach anpassbarem Neigungswinkel für eine ideale Positionierung
  • Die Lösung zur Optimierung und Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung
  • Fördert die Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten
  • Rutschhemmende Querrillen auf der Oberfläche sichern besten Halt
  • Bruchsicherer Kunststoff, besonders leicht zu reinigen
  • Rahmen aus verchromtem Stahl mit bodenschonenden Kunststoff-Füßen

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
15.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
15.0 x 48.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
97
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 45,76*
8 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,94*
€ 58,35*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,76*
€ 54,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 34,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.